Beli ventilasi fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi)Deskripsi:Kipas Angin Ventilating Fan di rancang untuk membuang hawa bau, panas, lembab dari sesuatu ruangan seperti kamar kecil, kamar mandi, gudang, dan dapur. Untuk pemasangan di tembok. Sudah termasuk switch tarik untuk operational on/off. Flap belakang untuk tutup pada saat kipas non-operational._x000D_Fitur_x000D_- hemat listrik_x000D_- Hemat tempat_x000D_- Desain grill yang asthetika _x000D_- suara halus_x000D_- switch tarik
- AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.atribut:
- UNSPSC: 40101502
- Assembled: Assembled
- Blade Material: Aluminium
- Electrical Connection: Plug-In
- Frame Material: Aluminium
- Motor Enclosure: Open Dripproof
- Motor Speed (rpm): 1050
- Nameplate Voltage (VAC): 115
- Phase: 1
- KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Berfungsi membuang udara kotor dalam ruangan. - Memakai "Sirocco Fan" berkinerja tinggi. - Suara Hembusan halus. - Cocok digunakan di rumah, condominium, apartemen, kantor, ruko, rumah sakit, hotel, dll - Dapat diaplikasikan menggunakan "ducting".atribut:
- Voltage (V): 220
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- Non Brand Sidewall/Ceiling Register (Plafon Register)Deskripsi:Sidewall and ceiling registers connect to HVAC ducts installed through walls and ceilings and provide a visually appealing termination point.atribut:
- UNSPSC: 39111808
- Face Design: Louvered
- Grille Color: White
- Includes: Screws
- Mounting Location: Ceiling or Wall
- Mounting Style: Surface Mount
- CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Deskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoDeskripsi:Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
- LFI Bar GrilleDeskripsi:Bar Grille / Fix Grille Powder coating Uk. dalam 30 x 10 cm.Untuk custom ukuran dapat chat/ komen di kolum diskusi.Bahan bagus berkualitas, tidak tipis.atribut:
- Material: Aluminium & Seng BJLS
- Thickness (mm): 0.6
- Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Exhaust dinding Panasonic ini berfungsi untuk mengatur ventilasi udara di ruangan. Hembusan udaranya halus, cara pemasangannya di dinding sederhana dan mudah, motor dengan teknologi baru yang ringan, aman dan lebih tahan lama.
- CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel)Deskripsi:PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwetatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
- KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Deskripsi:KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
- Huben Lubang Udara Aluminiumatribut:
- Color: Anodize
- KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)Deskripsi:- Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"atribut:
- Power (W): 74
- Speed (rpm): 1300
- Size Propeller (inch): 16
- Fan Material: Metal
- Frequency (Hz): 50
- Noise (dB): 48.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- DAYTON Backdraft Dampers (Katup Satu Arah)Deskripsi:Wall-mount backdraft dampers, also called wall shutters, install vertically onto the wall vents of an HVAC system and prevent air from flowing backward. They feature spring-loaded blades that open when the system is running and close when it is not to keep the conditioned air in the occupied space.atribut:
- Maximum Pressure (in WC): 1
- Vanco Exhaust Fan Standard Shutter (Kipas Exhaust Shutter)Deskripsi:Fixed blades axial flow fansStandard plate mounted exhaust fan - VFA seriesThe VFA range of plate mounted low pressure axial fans consists of five nominal diameters : 200, 250, 300,350,400,500,600 mm respectively.Air volume perforamnce ranges from 720 up to 8705m3/hr.The VFA range are designed to be installed directly into walls, ceiling or panels and are suitable for use within a wide range or general ventilation applications.General ventilation of industrial premises, agricultural applications,warehouses,car parks,workshop,etcAll models incorporate single phase 220V/50Hz shaded pole asynchronous induction motorsatribut:
- Speed (rpm): 1400
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga ventilasi fan Terbaru October 2026
| Regency Ventilating Fan (Kipas Angin Ventilasi) | Rp289.900 |
| AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi) | Rp5.899.900 |
| KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi) | Rp1.499.900 |
| Non Brand Sidewall/Ceiling Register (Plafon Register) | Rp119.900 |
| CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar) | Rp449.900 |
| KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco | Rp759.900 |
| LFI Bar Grille | Rp229.900 |
| Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi) | Rp599.900 |
| CKE Ventilator Portable (Ventilator Portabel) | Rp2.099.900 |
| Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi) | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102803152-1.jpg)
/0zP109439035-1.jpg)
/P103139090-1.jpg)
/pfP110010915-1.jpg)
/1lP107554057-1.jpg)


/qwP108170968-1.jpg)
/1xP107841069-1.jpg)
/jeP106875698-1.jpg)
/i4P106875652-1.jpg)

/P103139133-1.jpg)
/6zP109398251-11.jpg)
/dlP110090489-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)